LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シーリング
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の コーキングガン/ヘラ
ラビットラバーリペアー専用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
39536314
品番
39633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
377-7588
適合機種
ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)
全長(mm)
280
質量(g)
300
危険物の類別
非危険物