UK240 うま〜くヌレール コテ板 日本プラスター 39536436 UK240 うま〜くヌレール コテ板 日本プラスター 39536436 UK240 うま〜くヌレール コテ板 日本プラスター 39536436

うま〜くヌレール コテ板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39536436 品番UK240
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。

用途
大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。
うま〜くヌレールこて。
作業
トラスコ品番361-2813 材質硬質プラスチック 幅(mm)240 寸法(mm)240×270 高さ(mm)70 質量(g)321 奥行(mm)270
注意
※熱・衝撃を与えると、変形することがあります。
※材質がプラスチックですので、粗骨材の混入されたモルタルには不適。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536436
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰塗りに使用。軽いので家内に好評ですが私には少し小さい。

対象商品:
39536436
2020-06-02
用途:
塗装用

ホームセンターの方が価格が安かった。バリエーションが欲しい。

対象商品:
39536436
2016-01-11
用途:
壁紙の上から漆喰を塗るため

まあまあ上手く漆喰を塗れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする