- TS径違いチーズ モノタロウ 39536499 - TS径違いチーズ モノタロウ 39536499

TS径違いチーズ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39536499 品番 -
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径25×20 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプTS 寸法H(mm)55 寸法t(mm)4 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)33 寸法H1(mm)53
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536623
2025-06-27
用途:
灌水チューブ用の配管に使用
農・林・水産業

近所のホームセンターには無く、モノタロウさんにありすぐ注文、助かりました。

対象商品:
39536499
2024-06-25
用途:
グリーンシートの簡易テントの天井の梁として塩ビ管の接続
医療・福祉・介護関連業

ピッタリと接合でき問題ありません。
安くて良き品です。

対象商品:
39536596
2023-03-04
用途:
分水栓として利用
農・林・水産業

苺の散水のためチュウブを繋いで利用しています。UV管との連結で延長が可能です。とても便利に利用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
39536517
2022-08-31
用途:
水道配管
農・林・水産業

肉厚で水圧にも耐えれるし尚且つ低価格で購入出来るのはとても良い商品です。

対象商品:
39536526
2022-07-20
用途:
既設ドレン配管への接続

ホームセンターだとあってもそんなに数が揃わない類いの商品なのでモノタロウで注文。価格も安いし物も特に問題無し。

対象商品:
39536553
2022-01-12
用途:
潅水配管用
農・林・水産業

何時も使わせてもらってます。
安く買えて大変有難い。

対象商品:
39536623
2021-10-21
用途:
ビニールハウス
メセナライフ 様 (農・林・水産業)

ありがとうございました。ビニールハウスの修理等水回りに使っています。又買わせていただきます。

対象商品:
39536499
2021-05-05
用途:
配管用。
農・林・水産業

町の金物屋さんで売っているものと一緒です。値段は半分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする