TB4221B 水道用液状シール剤 スリーボンド 39536594 TB4221B 水道用液状シール剤 スリーボンド 39536594

水道用液状シール剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500g) 注文コード 39536594 品番 TB4221B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

厚生省令第14号適合品です。

白色 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30〜85 主成分合成樹脂 粘度(Pa・s)5.5 用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。 トラスコ品番374-8774 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536594
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

1人が参考にしています
対象商品:
39536603
2020-02-28
用途:
水道設備工事

500ミリ使いきる前にベトベト 分離してしまうのでモノタロウの筆付きボトルに小分けして使用してます。200ml缶が欲しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
39536594
2019-07-10
用途:
配管のメンテナンス

出入りの業者さんが使っているのを見て、便利そうなので購入してみました。
安い割に、届いてみたら500gは思っていたより巨大な容器でした。
シールテープを使う所全般に、シールの代替として、テープの補助として、はてはねじやボルトのロック剤として大変便利です。さらに業者さんは亜鉛メッキがはげた所、無い所の簡易補修にも使ってました。
レビューを見ていると、この手の容器の接着剤、シール剤は蓋が容易に接着されてしまうという話なので気をつけて使いたいと思います。

対象商品:
39536594
2017-02-01
用途:
上水配管のねじ込み部
英和ビルシステム株式会社 様

灰色(ほとんど白)で衛生感あるし柔らかいので塗りやすかったです。長期保存後はまだわかりません。

対象商品:
39536603
2019-02-26
用途:
給水配管工事

キャップが固くなってしまい、開けるときにいちいちウォーターポンププライヤーで開けている状況です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする