積水フーラー
積水フーラーの シーリング
積水フーラーの 外壁
変成シリコーンHM-New
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
39536682
品番
HMNEWBL
参考基準価格(税別)
¥2,414
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
広範囲の下地材料への接着性に優れています。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。
用途
塩ビ鋼板、各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。
モルタル、コンクリートなどの亀裂補修。
ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。
色
ブラック
トラスコ品番
392-7563
使用温度範囲(℃)
-30〜90
主成分
変成シリコーンポリマー
危険物の類別
非危険物