5699-300 LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536752 5699-300 LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536752 5699-300 LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39536752

LOCTITE 5699 フランジ用シール

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード39536752 品番5699-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。
耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。

用途
オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)-55〜230 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 液色 主成分シリコーン樹脂 硬度(ショア A)23〜38 トラスコ品番377-7600 剪断強度(N/mm2)1.3〜2.1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39536752 5699-300 30952014 33964 LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(300mL) 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:78
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336406
2023-02-21
用途:
トランスミッションケース修理時にガスケット取付面に塗布

品質には問題は無いが使用する時に中身が出にくい。無理に出そうとしてチューブが破れ
中身が出てきて手を汚してしまった。
ノズルの先をどこでカットしていいのか?先端の方でカットするとまず出てこない3回ほど
カットしてやっと出る様になった。

対象商品:
02336406
2022-09-13
用途:
オイルパン交換に使用

オイルパンの交換時に使用しました。延びもよく、たれもなく、しっかりとシールしてくれました。

対象商品:
02336406
2021-11-29
用途:
車のタペットカバー

レビューを参考に購入しましたが チューブから平均に押し出すのがかたくて大変でした簡単に塗布出来たら助かります。

対象商品:
02336406
2021-07-30
用途:
エンジン修理
サービス業

他メーカーのシーリング材より良好な接着感があります。

対象商品:
02336406
2019-06-25
用途:
スズキスイフトスポーツZC31S ウオーターポンプ交換
運輸・通信業

無事に漏れることなく取り付けは完了することが出来ましたが、結構硬めでしたので次の時には使えるのか心配ですね。固まらないことを願います。

対象商品:
02336406
2016-11-15
用途:
オイルパンに使用

ワゴンRのミッションのオイルパンからオートマオイルが漏れてきたため使用いたしました。よく脱油してから使用したため漏れ等一切なしおすすめです。

対象商品:
02336406
2014-04-30
用途:
エンジン組み立て

薄く伸びて確り固まります、乾燥後も弾力性がありシール目的に使うのであれば安心だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02336406
2013-08-25
用途:
オイルパン、デフなど各種合わせ面に

色がグレーなのでアルミ部品に使用しても目立ちにくく良いです。
粘りも平均的な液ガスなので作業性も問題なしで品質もヘンケル製なので間違いないかと思います。
大きいサイズを買って硬化させてしまう場合は100gがちょうど良いサイズなのかもしれません

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする