LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
39536786
品番
5999300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。
高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途
剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
トラスコ品番
377-7634
形状
ペースト(チキソ)
色
灰
使用温度範囲(℃)
-55〜230
主成分
シリコーン
剪断強度(N/mm
2
)
2.1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性