R34151 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン) 39537181 R34151 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン) 39537181 R34151 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン) 39537181

食品機械用強力洗浄スプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード39537181 品番R34151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。

透明 容量(mL)300 質量(g)330 用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。 仕様NSF C1登録製品 トラスコ品番376-0910 使用温度範囲(℃)-10〜50 主成分シトラス系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
機械のメンテナンス
製造業

食品用機械のメンテナンス・清掃等に使用しました。匂いが残りますが、基本的には食品に直接触れないギヤ等のグリースの掃除等に使用した為、問題無く使用できました。

対象商品:
39537181
2019-10-17
用途:
装置のベアリング部分などのメンテナンスで
株式会社海祥 様 (卸売・小売業)

洗浄力と浸透力が良く、さび付いたベアリングも外すことができ満足している。

対象商品:
39537181
2019-10-02
用途:
食品機械のO/H
カネナカ食品工業株式会社 様

通常のパーツクリーナーに比べて溶剤の匂いがないので、安心して使用できる。

対象商品:
39537181
2018-11-30
用途:
食品加工機械の洗浄

食品加工用の機械のオーバーホール時の部品洗浄用として使用しました。食品機械用とのことで安心して使用できましたが、シトラス系のにおいがとにかくキツかったです。

対象商品:
39537181
2018-03-05
用途:
食品工場の滑車洗浄
株式会社旭サニテーションサービス 様 (サービス業)

昨今の異物混入問題への対策として、食肉加工場の滑車に経年付着した食用グリースを拭き取る清掃作業で使用しました。みるみる汚れが浮き上がり、汚れていた滑車が非常に綺麗になった状態を見て、御客様も驚いていました。継続的に購入していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする