R15610 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン) 39537206 R15610 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン) 39537206 R15610 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン) 39537206

食品機械用チェーンスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード39537206 品番R15610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)

用途
オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。
規格NSF C1登録 トラスコ品番376-0880 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20〜150 主成分ポリアルファオレフィン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537206
2022-04-10
用途:
製造機械のチェーン部分に給油
有限会社山本製菓 様

粘りがあり、チェーンへの付き具合はよかったのですが、ノズルが短い事と噴射量が多くあっという間に終わりました。キャップ、ノズルに金検対応がされているなど工夫があるところには感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする