R15110 食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537224 R15110 食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537224

食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード39537224 品番R15110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)

用途
糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番376-0871 無色 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器ドラム 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性 原液量(mL)200000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする