曜日別特売
R34235 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537233

 

R34235 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537233
R34235 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537233
R34235 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン) 39537233

食品機械用多目的潤滑スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード39537233品番R34235
参考基準価格(税別)¥3,036販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)

用途
チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537233
2016-07-05
用途: シリコン型の保護の為
製造業

ある注入剤の溶剤アタックが
もっと防げれば
助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする