タセト
タセトの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
タセトの 潤滑スプレー
ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39537452
品番
BE450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途
産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)
トラスコ品番
389-0091
色
透明
使用温度範囲(℃)
10〜40
主成分
溶剤、潤滑油、防錆剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性