コスモビューティー
コスモビューティーの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
コスモビューティーの 滑走スプレー
シリコーンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39537601
品番
14175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途
滑走・防錆・離型・メンテナンスに。
トラスコ品番
372-9702
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50〜200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
非危険物