グラファイトスプレーG

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード39537644 品番581332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。
耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。
400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。
逆さ噴きが可能です。

用途
高温機械の摺動面、軸受面に。
耐火物の潤滑やはく離に。
スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631 使用温度範囲(℃)600以下 主成分エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537644
2019-01-06
用途:
バイクのチェーンに塗ってみました

先日の追記です
エンデューロ(オフロード)バイクのチェーンに塗って山遊びしてみたところ、チェーンスプレーとしてはなかなか良かったです。
塗った所は真っ黒になりますが、走行中の飛び散りもなく、ネバネバ糸を引くような粘度の高いチェーン専用オイルよりは良いと思いました。

対象商品:
39537644
2018-12-27
用途:
目的はオイルレスの潤滑や泥の付着防止目的だったが、、、、
テラサイングラフィック 様

ドライコートになる物だと勘違いして買ってしまいました、ご注意下さい!
性状はあくまでも「オイルスプレー」です!いつまでもぬるぬるして乾きません。
オイルにグラファイトが混ぜてある物です。
商品名を「グラファイトオイルスプレーG」としていただきたい。
バイク用チェーンスプレーの代わりにでも使いましょうかね、、、

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする