ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ボスティック(Bostik)の 焼付防止剤
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(454g)
注文コード
39537687
品番
NMCBT16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。
塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途
海水・海風にさらされる機器類。
船舶機器。
ディーゼル・エンジンなど。
トラスコ品番
356-9217
色
薄い青
使用温度範囲(℃)
-183〜1343
ちょう度
1/2(NLGI)
主成分
リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛
危険物の類別
非危険物