放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 39537732 品番 G-777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。

用途放熱用 トラスコ品番492-0945 使用温度範囲(℃)-40〜200 ちょう度190 主成分シリコーン 比重3.2(at25℃) 揮発分0.1%(150℃/24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.3 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 粘度(Pa・s)140(at25℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 熱抵抗値(m2K/W)21 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537732
2015-02-12
用途:
IC放熱用
株式会社環境エネルギー研究所 様

チューブタイプがあれば欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする