モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード39537793 品番P3705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。

用途
耐熱鋼、高合金鋼ねじに。
発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1 液色 特性耐熱性 付属品蓋内部に刷毛付 トラスコ品番361-5430 主成分鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする