チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード39537942 品番STCAS220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。

用途溶接チップ、トーチノズル用。 トラスコ品番389-0147 透明 使用温度範囲(℃)10〜40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537942
2017-01-21
用途:
溶接作業に使用
サービス業

納得の商品ですね。重宝してます。また買おうと思います。

対象商品:
39537942
2014-11-24
用途:
中板溶接

オリフィス回りのスパッタ防止で、週に1回くらい吹いてます。
普段はグリスタイプを使用。
持ちは普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする