2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 39537951

2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 39537951
2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 39537951
2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 39537951
2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 39537951

ブレークリーン

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(380mL)
内容量1本(380mL)注文コード39537951品番2010
参考基準価格(税別)¥882販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。
スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品。

用途
ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。
各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
透明容量(L)0.380質量(kg)0.41仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサントラスコ品番359-8462質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級製品サイズ(mm)200×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.37L特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08466141
2025-12-10
用途: タイヤ交換時
建設業・工事業

タイヤ交換時に、通常では洗浄不可能な箇所を洗浄します。

対象商品 : 08466141
2024-02-26
用途: 自転車チェーン汚れ取り
その他業種

よく黒いオイル汚れが落ちます。真っ黒のギアもシルバーになりました。

対象商品 : 08466141
2022-11-30
用途: ブレーキの洗浄、汚れ落とし
サービス業

レビューを参考に検討し、コストパのいい製品を購入しました。いろいろなメーカーが同様な製品を出しているので、購入する際に迷いがあったが、この製品を購入して満足しています。

対象商品 : 08466141
2022-08-01
用途: オーディオ機器製作用途

基板のフラックスのクリーニング、その他汚れた物を綺麗にする用途で購入しています。
価格もリーズナブルで汚れも綺麗に落ちるので常に常備しています。

対象商品 : 64350939
2021-09-10
用途: 掃除に使います
株式会社鈴幸卸売・小売業

数あるブレーキクリーナーでこれ程いいクリーナーはない。
とにかく揮発がゆっくりでしつこい汚れを落としやすい、両面テープはる前の下地処理に良い、塗装は少しだけ溶かすくらいなので安心できる。
ここ最近入手が困難になってきたので大量イッキ買いしました。

対象商品 : 37046992
2021-04-07
用途: 代替え品

以前はシリコンオフを使用していましたが、どこかのYouTubeでブレーキクリーンでも同等とあったので、こちらの方が容量が多くてたっぷり使用することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 08466141
2020-09-10
用途: ブレーキの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

吹きかけるだけでみるみる汚れが落ちます。
逆さまにしても噴射できるのが良いですね。
ただ勢いが調整しづらく強く出るので、あっという間に無くなりそうです。

対象商品 : 08466141
2020-12-15
用途: ブレーキ周りの汚れ落とし他
飯塚商事サービス業

ブレーキダストの汚れ落ちは勿論、部品の脱脂力も優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする