SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 洗浄剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の ブレーキ・パーツクリーナ
スミクリーンS-800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
39537985
品番
500545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。
グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途
部品加工後の洗浄剤として。
各種機械点検・整備の洗浄剤として。
金型洗浄剤として。
車検整備のブレーキ洗浄用として。
色
透明
容量(L)
18
質量(kg)
14.85
トラスコ品番
381-3592
適合機器
機械部品、金型
主成分
溶剤(ノナン)
主な用途
油汚れ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
1800
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200