SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 洗浄剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の ブレーキ・パーツクリーナ
スミクリーンS-800
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
39537994
品番
500544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。
グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途
部品加工後の洗浄剤として。
各種機械点検・整備の洗浄剤として。
金型洗浄剤として。
車検整備のブレーキ洗浄用として。
色
透明
容量(L)
4
質量(kg)
4.16
トラスコ品番
381-3584
適合機器
機械部品、金型
主成分
溶剤(ノナン)
主な用途
油汚れ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応