オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード39538021 品番OCQ1550
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

速乾型で強力な脱脂効果があります。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。
逆さ噴射が可能です。

用途
機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。
プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄
防錆剤や剥離剤の除去
部品や製品の仕上げ洗浄など
透明 主成分溶剤 トラスコ品番389-0112 タイプ速乾 適合機器機械部品、金型 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)378

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする