クリーナー W2水系洗浄スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39538037 品番TCW2450
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。
手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。

主な用途油汚れ 用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。 トラスコ品番389-0155 透明 適合機器機械部品 主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする