タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39538046
品番
FA-2-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
正味質量(g)
388
用途
溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
仕様
直接塗装用不燃速乾型
トラスコ品番
356-9705
使用温度範囲(℃)
-10〜40
液色
透明
主成分
樹脂、不燃溶剤
防錆力
屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月
乾燥時間(秒)
20
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
透明
塗布面積(m
2
/kg)
30
危険物の類別
非危険物
注意
※ステンレス鋼などには使用しないでください。