LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 洗剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属クリーナー
ステンレスアルミクリーナー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
39538073
品番
DSA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属部のがんこな汚れをとるつや出しワックス入りです。
防錆膜を形成し、サビを防ぎます。
対応材質
鉄
主な用途
サビ止め
用途
金属メッキ部の光沢の回復とつや出し、汚れ落とし。
トラスコ品番
378-3901
色
淡緑
主成分
研磨剤
注意
※金・銅・すずなどの軟らかい金属、光沢のあるステンレス製品には使用できません。