15555 テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538143 15555 テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538143 15555 テラパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538143

テラパーツ&ブレーキクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード39538143 品番15555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。

特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20〜40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538143
2020-09-24
用途:
設備のメンテナンス時のクリーナー
製造業

非常に良い。逆噴射できるので作業がしやすい。容量も多く、コスパも今まで使っていたものより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする