タセト
タセトの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
タセトの 探傷剤
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39538204
品番
FRS450
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途
染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷
規格
MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当
JIS Z 2343-2:2001 に適合
正味質量(g)
271
種別
洗浄液(遅乾性)
色
透明
トラスコ品番
389-0104
タイプ
遅乾性
主成分
溶剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性