アセテート布粘着テープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39538782 品番 J7112
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。
手で切断可能。

ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.23 基材アセテート布 粘着剤アクリル系 粘着力5N/19mm 用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 トラスコ品番391-4968 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538782
2023-01-25
用途:
配線の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

ガムテープ、ビニールテープ、これらは安価で入手安易だが劣化によるベタつきとそのリカバリーが面倒なので、この製品にしています。
バイクや車のハーネスなど純正と遜色ない仕上がりとなり耐候性もあるので信頼出来る逸品です。
ホームセンターでも見掛ける事がありますがモノタロウの方が若干お得に購入出来るので助かってます。

対象商品:
39538782
2021-02-06
用途:
配線固定や絶縁処理
その他業種

モノタロウ製を以前使ってみましたが、ニトムズ製より薄かったので、こちらにしてみました。少し高いですが、使いやすいです。

対象商品:
39538782
2019-11-24
用途:
種々の作業
その他業種

迅速且つ丁寧な対応に感謝しています。
以前購入したホームセンターをはじめ何店かのホームセンターで探しましたが、見つかりませんでした。
使い勝手がよいので色々な場面で重宝しています。

対象商品:
39538782
2020-01-23
用途:
車の電装品取り付け
株式会社ユピテル 様 (製造業)

絶縁性が高く資料中研ぎてることなく強くテーピングできるのが良い。

対象商品:
39538782
2017-11-24
用途:
取っ手のすべり止め

作業の際つかむ取っ手が雨に濡れると滑るためこのテープを巻いているが
適度な滑りとグリップがあり耐候性に優れ持ちはかなり良い。

最も良い所は粘着テープがすり減ると気になる「嫌な糊残り」がないところで
他の用途も含め長く愛用している。

対象商品:
39538782
2017-11-21
用途:
オートバイ配線
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
価格は少し高めですが耐熱性で見た目もよくきれいに仕上がります。
粘着性も申し分なく使いやすいです。

対象商品:
39538782
2015-06-03
用途:
ハーネス製作

値段が高い
もう少し伸びが
あると巻きやすいと思います

対象商品:
39538782
2015-03-06
用途:
自動車電装品
自動車・二輪車・自転車関連業

手できれるのがよいです。
価格が通常の結束テープの5倍ほどするのでもう少し安くなれば使う頻度が多くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする