5035 ボンドテープ 金属接着用 WF770KS コニシ 39538877

ボンドテープ 金属接着用 WF770KS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39538877 品番5035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐水・耐久性に優れ、屋外にも使用できます。
柔軟性に優れ、接合部材の変形に追従します。
低温接着性も優れています。

用途
金属同士・各種プラスチックなどの接着に。
接着剤の代用に。
ボルトやリベットの代用に。
グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.76 トラスコ品番376-2751 基材特殊ポリマー 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)22.8 特性耐熱、耐水、耐久性、柔軟性、低温接着性
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538877
2020-04-16
用途:
水中にある金属の接着
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

もう色々と試しました!
初めは接着剤を色々と試していたのですが、よく考えてみれば両面テープ的な物で接着しても良いことに気がつき色々と買い込んで試しました。

結論、これが一番というかこれなら接着しました。

対象商品:
39538877
2017-10-27
用途:
車のシフトレバーのブーツ接着に
その他業種

車のシフトレバーのブーツ接着に使用しました。液状接着剤ではボロボロになってしまいましたが、この両面テープはシフトレバーがどの位置にあってもしっかりくっついていました。

対象商品:
39538877
2015-03-06
用途:
アルミアングルの固定

今回、アルミアングルと接着面に凹凸のない看板との固定の為に使用しました、接着力は十分だと思います、取り付け位置を修正しようとしたところ、取れなくてアルミアングル(0.5ミリ厚)のほうが曲がってしまいました、接着面の汚れや油分を除去して行えば満足のいく接着力を得られると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする