すこし、てにひっついてしまうけいこうがありますのですこし、かいでんしたらどうかとおもいました。
丸形卓上スタンド両面鏡の片面が剥がれたので、接着のために購入しました。
とりあえず今現在は、しっかり接着出来ているようです。
車のコンデンサー周りのスポンジ貼り付け用に使用しました。ただ、スポンジシートにはあまり貼り付きが悪かったです。
壁を傷つけたくないとき、強力な接着力でモノを付けられるパワーがすごいです。外したいときには、じわじわと引っ張ることではがすこともできる便利な協力粘着テープです。
この両面テープ、最初の貼付け面とその裏面(剥離紙の面)が、天地逆に巻かれており、使用後は必ず最初の貼付け面がオモテになります。今まで様々なテープ/両面テープを使用してきましたが、貼付け面がオモテに来るように巻かれたテープなど見たことがありません。製造上のエラーか何かでしょうか?、検品をしていない?、何が何だか訳が分かりません。一回使用して廃棄処分しました。製造元の担当者が読まれておりましたらご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。