曜日別特売
04770 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 39538931

極うすテープ (低VOC環境対応形)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード39538931品番04770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能

用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。白濁透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.09基材不織布トラスコ品番376-2611質量(g)48厚さ極うす粘着力(N/10mm)5.2適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538956
2021-06-20
用途: 修理作業
サービス業

PCのトラックボールマウスを分解修理した際に剥がした、底面のゴムシートを再度貼り付ける際にこちらの両面テープを使用しました。
テープの厚みが薄いので、接着剤で着けたようにきれいに仕上がります。粘着力も必要充分です。

対象商品 : 39538931
2019-01-04
用途: 革製品の、表地と裏地の貼り合わせ時に使用。
サービス業

革製品の、表地と裏地の貼り合わせ時に使用しています。
10mmと言う所がポイントですね。
革製品の小物作りには欠かせないです。
貼り合わせても、うすいのに、強力な両目テープで、折り曲げても剥がれず、かなり良い商品でした。継続して、購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39538983
2017-12-05
用途: 特殊用途ですが安心感のある接着力

紙と紙を貼り合わせる特殊な用途ですが、厚みが出ずかなり強力な接着力で安心感が違います。
厚みのあるテープだと貼り合わせた部分のねじれが気になりますが、これはそういうところがなく、非常に小さな貼り合わせ部分でも良く接着します。

対象商品 : 39538931
2017-06-02
用途: 書類整理
建設業・工事業

大変薄く、粘着力も十分あるので重宝しています。樹脂製品などにもしっかり着いてくれて満足です。

対象商品 : 39538965
2015-08-03
用途: 表示類の貼り付けに使用
株式会社上杉物産

マグネットシートの補強用として薄いのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする