※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

04772 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 39538956 04772 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 39538956

極うすテープ (低VOC環境対応形)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39538956 品番 04772
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能

白濁透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.09 基材不織布 用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。 トラスコ品番376-2637 質量(g)93 厚さ極うす 粘着力(N/10mm)5.2 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538956
2021-06-20
用途:
修理作業
サービス業

PCのトラックボールマウスを分解修理した際に剥がした、底面のゴムシートを再度貼り付ける際にこちらの両面テープを使用しました。
テープの厚みが薄いので、接着剤で着けたようにきれいに仕上がります。粘着力も必要充分です。

対象商品:
39538931
2019-01-04
用途:
革製品の、表地と裏地の貼り合わせ時に使用。
サービス業

革製品の、表地と裏地の貼り合わせ時に使用しています。
10mmと言う所がポイントですね。
革製品の小物作りには欠かせないです。
貼り合わせても、うすいのに、強力な両目テープで、折り曲げても剥がれず、かなり良い商品でした。継続して、購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39538983
2017-12-05
用途:
特殊用途ですが安心感のある接着力

紙と紙を貼り合わせる特殊な用途ですが、厚みが出ずかなり強力な接着力で安心感が違います。
厚みのあるテープだと貼り合わせた部分のねじれが気になりますが、これはそういうところがなく、非常に小さな貼り合わせ部分でも良く接着します。

対象商品:
39538931
2017-06-02
用途:
書類整理
建設業・工事業

大変薄く、粘着力も十分あるので重宝しています。樹脂製品などにもしっかり着いてくれて満足です。

対象商品:
39538965
2015-08-03
用途:
表示類の貼り付けに使用
株式会社上杉物産 様

マグネットシートの補強用として薄いのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする