強力両面テープ(防水用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39538992 品番SWP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1.0 基材アクリルフォーム 特性防水、耐寒 用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 トラスコ品番365-9046 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20〜60 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
注意
※切断にはカッターが必要です。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39538992 SWP15 77180268 SWP-15R 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム) 1巻 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77180268
2022-10-29
用途:
水を使う所
鮨わたせ 様 (飲食業)

防水性が抜群に良いし粘着性が強くてかなり使える
また買います

1人が参考にしています
対象商品:
39538992
2015-06-04
用途:
流しの壁面に貼る

接着にも水にも強く水周りには特に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする