画像準備中

超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ長さ(m)4 注文コード39539071 品番SCR15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。

グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)1.1 基材アクリルフォーム 主な用途自動車内装用 仕様屋内用 トラスコ品番363-0978 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20〜80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39539071 SCR15 77180216 SCR-15R 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム) 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム) 1巻 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
汎用エアロの一部の固定
その他業種

車の汎用エアロの浮いてる一部分にだけに使ってみましたが、半年経った現在もしっかり固定されてます。今後どこまで持つかは分かりませんが…

2025-12-04
用途:
車内の用品取付等
電気・ガス・熱供給・水道業

車の内装等に用品を取り付ける場合、最初は強固でも両面テープはじわじわと力がかかるとはがれます。
自分の経験上、今の所このテープが一番良いかなと思っています。
100均の両面テープ等とは違って外れる事が少ない。

対象商品:
77180216
2024-10-22
用途:
クルマ、トラック
芳賀建築 様 (建設業・工事業)

千円クーポン使って買いました
クーポンかなり助かりますまた届いたら買います

対象商品:
77180207
2024-04-27
用途:
内装に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ETCやドライブレコーダーなどの貼り付け(再利用)に使用しています。強力タイプなので、良いと思います。

対象商品:
40414202
2022-05-09
用途:
ダッシュボードへの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のダッシュボードにスマホホルダーを付けるために使用しました。ゴムとプラスチックの張り合わせでしたが、ばっちりと固定することができました。

対象商品:
77180216
2024-06-24
用途:
スマホホルダー取付
TSKサービス 様 (建設業・工事業)

違うものも同時に買ってそちらの方で事足りたので使用しませんでした。

対象商品:
40414202
2020-11-22
用途:
養生プラダンの接合
自動車・二輪車・自転車関連業

車両用だけあってプラダンでも非常に強力につきました。また、厚みと弾力があるので衝撃で剥がれることもなかったです。
ただ、車両用だけありやや割高です。

対象商品:
39539071
2020-03-10
用途:
自動車用の用品取付
株式会社ホンダカーズ山口西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ETCやレーダーなどの用品を樹脂パネルに取り付ける際に使用しています。特にETC車載器をぶら下げる形で貼り付ける場合、他の製品は夏場になるとはがれる物も多いですがこれは大丈夫でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする