曜日別特売
T3400 強力両面テープ(防水用) ニトムズ 39539132

強力両面テープ(防水用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード39539132品番T3400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能

用途
ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ブラックテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)1.0基材粘着力45.8N/20mm、22.9N/10mm特性防水、耐水性、耐候性トラスコ品番391-5069質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539132
2021-05-08
用途: 屋外掲示物

屋外掲示物用に購入しています。防水だけにどうしても糊残りはしてしまうが、粘着力はとても強い。

対象商品 : 39539132
2020-05-15
用途: 人工芝の設置用
サービス業

ホームセンターなどでは¥1,500前後するブチル素材の両面テープと遜色ない使用感で、とてもコスパも良く素晴らしいです!引き続き、ヘビーユーザー継続します。

1が参考にしています
対象商品 : 39539132
2019-01-13
用途: 地域猫のダンボールハウスに使用
その他業種

外に置くダンボールハウスなので防水なのがありがたいです。その他いろいろな所に使えそうなのでお気に入りです。

対象商品 : 39539132
2018-12-27
用途: 浴室パネルの接着

接着剤を併用する必要性を感じないほど防水性能、接着力とも良好です。

対象商品 : 39539132
2018-11-24
用途: 人工芝張り
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました コンクリートと人工芝に使いました 使いやすいので良かったです ありがとうございます

対象商品 : 39539132
2017-05-23
用途: 屋外 看板貼り付け

粘着力高い 屋外にて使用していますが剥がれなどは現在なし
価格と性能のバランスがよい

1が参考にしています
対象商品 : 39539132
2014-02-24
用途: 窓取り付け

テープの幅、くっつきとても満足しております。
何度もリピしてます!!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする