日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39539236
品番
TW-Y01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。
ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
不織布
主な用途
プラスチック用
用途
プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
トラスコ品番
377-7553
質量(g)
733
粘着力(N/20mm)
15.2
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。