マルチ 中綿ロングボアコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39539256 品番32JE855909XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フード部分の再起反射がパイピングになりました!
フードは取り外せません
フロントファスナー有り
ポケットファスナー無し

ブラック サイズXL 混率(%)表地・裏地・中綿:ポリエステル100 種別防寒コート 胸廻(cm)144 肩幅(cm)60.4 袖丈(cm)60 着丈(cm)124 適応身長(cm)172〜178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする