mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 秋冬 トップス
マルチ 中綿ロングボアコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39539283
品番
32JE855914XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フード部分の再起反射がパイピングになりました!
フードは取り外せません
フロントファスナー有り
ポケットファスナー無し
色
ドレスネイビー
サイズ
XL
混率(%)
表地・裏地・中綿:ポリエステル100
種別
防寒コート
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
60.4
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
124
適応身長(cm)
172〜178