200A5020 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 39539394 200A5020 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 39539394 200A5020 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 39539394 200A5020 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 39539394

分子勾配膜基材レス両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39539394 品番 200A5020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。
高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。
UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。

用途
部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。
銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。
ICカード、ラベルの貼り合わせ。
半透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着力7.2N/10mm トラスコ品番367-9225 質量(g)80 保持力(mm)0.1 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539385
2023-08-21
用途:
ダイニーマの接着
メルセン・エフエムエー株式会社 様 (鉱業)

某フリマサイトで購入したダイニーマ製スタッフバッグの接着部が不良であったためその補修に使用。良く接着できているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする