耐熱・難燃・耐寒 プレミアム ビニールテープ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39539437 品番TMPM1920BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・難燃・耐寒性に優れたプレミアムグレードのビニールテープです。(使用温度範囲:-18℃〜105℃)全7色のカラーラインナップです。
低温特性に優れ寒冷地での作業に適しています。
UL510準拠品です。(UL510認証取得品ではありません)有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
手で切断可能。

用途
各種電線・ケーブルの識別。(ナンバリング)寒冷地における施工。
耐熱を要する箇所の電気絶縁および保護。
ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系 粘着力1.4N/10mm 使用温度範囲(℃)-18〜105 主な用途電気絶縁用 トラスコ品番375-9202 質量(g)94 伸び(%)150以上 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 特性耐熱、難燃、耐寒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:606608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
冬のマイナス気温でも大丈夫!
教育・研究機関

除雪機のコードをまとめて巻いていますが、普通のビニールテープですと、マイナス気温下でカチカチパキパキの状態ですが、プレミアムテープならしっかりくっつきます。今は冬季ですが、夏の暑さにも耐えられると思っています。

対象商品:
39539437
2024-01-05
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

ビニールテープとなりますが、本品少し高いですが耐熱・難燃・耐寒性が確保されているためバイク整備に最適です。

対象商品:
39539455
2022-08-03
用途:
耐熱部の漏れ防止、直射日光が当たる場所の部材の脱落防止
その他業種

耐熱部の漏れ防止、直射日光が当たる場所の部材の脱落防止に大変良い。従来のテープは100円均一で購入したものでは、耐熱性や耐寒性がないため、すぐにはがれてしまいますが、このテープではそれがないので良い。願わくば、透明なテープもあれば重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
39539455
2021-01-28
用途:
古い布団乾燥機の送風ジヤバラの修理
つやまホームサービス 様 (建設業・工事業)

最近のコンパクトな布団乾燥機を買いましたが使い勝手が今一つで古い方を引っ張り出しましたが年代物の為送風ジヤバラがあちこち切れてました。
まあ温風といってもそこまでの温度にはならないとは思いましたが耐寒耐熱ならそれに超したことはないので購入。
使い勝手は普通のビニテとなんら変わりません。
又しばらく靴の乾燥などで活躍してくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39539437
2019-12-12
用途:
配線作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

割合温度の高い装置での作業時、絶縁性、耐熱性が備わった
粘着テープを探していたら色々な条件の中から今回のテープを選び満足しています。

1人が参考にしています
2019-01-15
用途:
車内配線の絶縁
運輸・通信業

車内配線の絶縁に使いました。
耐熱なので夏場の車内でも耐えてくれると思います。
使い勝手は普通のビニテと同じです。

2人が参考にしています
対象商品:
39539403
2018-10-06
用途:
トラック荷台庫内の配線止めはずれの補修

荷台庫内は夏場大変高温になるので、しっかり粘着してくれて大変使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
39539437
2016-10-15
用途:
機械の修理等
富建築 様

テープが太巻きで使いやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする