脱鉛タイプ ビニールテープ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39539534 品番TM1910R1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)全7色のカラーラインナップです。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
手で切断可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。 長尺物やばらける荷物の整理に。
各種結束、固定、識別に。
レッド テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系 粘着力1.4N/10mm 使用温度範囲(℃)-5〜80 主な用途電気絶縁用 トラスコ品番375-9440 質量(g)45 伸び(%)150以上 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)25 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39539534 TM1910R1P 84731650 GJ2110R1P 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO 1巻 94 税込103 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539507
2022-09-06
用途:
線の被覆
農・林・水産業

安かったので2個購入問題なく使えますまた無くなり次第購入したいと思います。

対象商品:
39539507
2020-12-05
用途:
車、バイクのメンテ
製造業

使用感・価格共に満足です。今後、経年変化を確認したい。

対象商品:
39539507
2018-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

ノリのつきも良く、いいテープです。値段も手頃でリピートして使いたいですね。

対象商品:
39539507
2017-06-23
用途:
電線等の修理

非常に伸びが良く隙間があまりできないので使っています

対象商品:
39539507
2015-09-24
用途:
電極の分流防止

継続的に使用する必要があるので、伸びもよく巻きやすいので重宝している。

対象商品:
39539577
2017-02-20
用途:
通信工事

粘着剤が表面にも残るので使いづらいです。値段なりと言えばそうですが、それならもっと安いモノで良いし、性能を求めるならもっと高くてもシッカリしたモノがあるので、使えない方に中途半端だと思います。

対象商品:
39539692
2016-03-10
用途:
ホームセンターと同価格
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場で使用します。
ホームセンターと同価格だったので発注。

対象商品:
39539631
2013-04-19
用途:
電線結線
合同会社ケーズマシーナリー 様

伸び、やわらかさもよく使用しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする