スコッチ 超強力多用途補修テープ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39539762 品番DUCT-NR18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐候性に優れています。
屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。
手で切断可能。

ダークグレー テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.33 基材ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 粘着力5.7N/10mm 用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
補修用

リピートです。工場の各補修部分に使用しており、役に立ち助かります。

対象商品:
39539762
2025-10-30
用途:
天井のベニヤ板の補修
その他業種

まったく粘着力がなく板を抑えることができず、まったく役に立たなかった。
粘着が強力ではなくテープの厚みがあるだけ。

2人が参考にしています
対象商品:
39539762
2024-06-10
用途:
備品

マルチに使用出来、使い勝手も良い。また今まで金属テープ(アルミ)を使用していた部分からこれに変えてみたが見事にはがれず使用出来ている。
また剥がすのもそれほど手間が掛からずカットする事も出来るのでリピート中です。

対象商品:
39539762
2023-12-22
用途:
シートの重ね張りに留めるの利用
伝整体施術院 様

粘着力はグッドで張りやすくいいと思いました
これから冬場で剥がれがどれくらいもつか楽しみです
夏場はそこそこ剥がれないで2シーズ通過しています
張る距離が長いと足りない部分もあるので
もう少し長さがほしいですね

対象商品:
39539762
2023-05-18
用途:
シートの修理用
農・林・水産業

レビュー投稿を参照して購入しました。強力で満足です。どの程度の期間この接着力があるか

1人が参考にしています
対象商品:
39539762
2022-06-12
用途:
多用途

本当に多用途です。耐候性あるので外部に使えますし、何と言ってもかなり強力に張ることができました。コスパも良いと思います。

対象商品:
39539762
2022-07-15
用途:
シートの補修などi
株式会社タケテック 様

粘着性が強力で劣化もしないので補修等に使えるのが良い。

対象商品:
39539762
2020-12-07
用途:
ブロック敷通路に電気コードを固定するの為に使用
医療法人ヒポクラテス 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても良く固定できました。1週間経過後も問題なし。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする