ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39539875
品番
G0020
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途
壁まわりの継ぎ目の目張りに。
気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
ポリエチレンクロス
粘着力
30N/25mm、12N/10mm
特性
気密防水
仕様
両面タイプ
トラスコ品番
362-1171
引張強度(N/50mm)
10
剥離紙
あり
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。