ニトムズ
ニトムズの ビニールハウス・温室
ニトムズの 補修用テープ
目張りテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39539927
品番
J3310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。
手で切断可能。
用途
すき間風防止。
ビニルハウスの補修。
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
トラスコ品番
391-4771
色
クリア
質量(g)
100
基材
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.6