アルミテープ(ツヤなし)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39539972 品番LM-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。

用途
ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm、8N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜80 トラスコ品番377-7316 質量(g)280 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/25mm)25 引張強度(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)20 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539972
2020-11-18
用途:
水道管保温材の保護テープ
サービス業

以前別のサイトでアルミテープを購入したのですが巻いている途中すぐ破れてしまいますし少し擦っただけで破る始末でした。
こちらの商品は少々引っ張ったり無理なかくどで曲げても全然破れませんし物に当たってもある程度強度があるように感じます。お値段もリーズナブル
でした。また機会があれば購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
86222044
2018-12-13
用途:
梱包資材として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
86222044
2018-02-26
用途:
配管修理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く、しっかりと付着出来て、とても満足して居ります。

対象商品:
39539972
2017-04-13
用途:
ダクト配管
山田住設 様 (建設業・工事業)

普通に使えます。価格がモー少し安かったら言う事なしです。

対象商品:
86222044
2015-12-17
用途:
配管の補修の際仕様します

ガラス繊維が入っているので、入っていないものよりも、耐久性が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする