アセテート粘着テープ

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39539981 品番 No.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れています。
作業性に優れています。
手で切断可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
A種電気絶縁用。
家電、車載ハーネス結束用。
トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。
ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.23 基材アセテート布 粘着剤アクリル系 粘着力2.73N/10mm、5.2N/19mm 使用温度範囲(℃)-10〜105 トラスコ品番377-7031 質量(g)74 主な用途電気・電子用 引張強度(N/10mm)67.3 引張強度(N/19mm:参考値)128

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
加圧ベルト加工
有限会社 こんの縫製 様

特殊なベルトの製作上保持したまま手で切れると作業能率が格段に高い。
縦横共に手で切れる本品は有難いです。

2025-09-29
用途:
オートバイのハーネス保護
製造業

表皮は布状、手触り良いです。防水用アクリル系粘着剤テープ、絶縁電気テープ、結束&保護テープに比べ、粘着剤のべたつきが感じられません。リピートすると思います。

対象商品:
54986409
2025-10-25
用途:
思ったより機材が薄いが手ぎりしやすい
サービス業

粘着剤はソフトな印象で貼り剥がしが楽そうだ。長期使用後にどうなるか楽しみ。

対象商品:
54986409
2025-09-25
用途:
パネルの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のビニールテープだとベタベタするし艶なしが良かったのでこれにしました、白色というのも近所では売ってないので助かります。

対象商品:
39539981
2024-12-08
用途:
車の電気コードの保護
自動車・二輪車・自転車関連業

古いフォルクスワーゲンのエンジンルームの電気配線の保護テープがボロボロになりましたので、巻き直し用に購入しましたが、質感もほぼ同じで非常に良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39539981
2024-07-24
用途:
試作基板の絶縁
医療・福祉・介護関連業

試作基板の絶縁(24V以下)に使用しています。簡易に基板にグルグル巻き付けただけで実験してます。巻き付けたべたつきが残らず、ビニールテープよりも貼りやすいのでかなり重宝しています。ただし、絶縁抵抗はビニールテープより劣るので、完全な代替にはならないかもしれません。100V系にはなんとなく怖くて使ってないです。

対象商品:
39539981
2024-03-20
用途:
絶縁ビニールテープ代わり
池田屋 様

ビニールテープだと時間が経つと接着剤がべとべとになるがこのテープはそうならないので、室内用に重宝しています。

対象商品:
39539981
2024-01-13
用途:
電設

巻きが多いので購入。
高価ですが出番が多いのですぐ無くなります。
と言う事は良い物だとゆー事ですね。
価格面だけが不満点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする