ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39540076 品番 No.59HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。

茶褐色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 基材不織布 粘着剤ペトロラタム系 粘着力6N/10mm 使用温度範囲(℃)-5〜90 主な用途配管保護用 用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 トラスコ品番377-7120 質量(g)870 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする