ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード39540103 品番59PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。
ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。

茶褐色 粘着剤ペトロラタム系+無機質充填剤+錆転換剤 使用温度範囲(℃)-5〜125 用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。 トラスコ品番377-7146 ちょう度170 比重1.05 蒸発量(%)1.71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540103
2016-12-01
用途:
パンザマストやポール等の腐食防止
建設業・工事業

よく延び、早く乾き使い勝手が大変よいです。軍手等で塗ると楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする