日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
ペトロラタム系防食テープ用充填材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39540112
品番
59M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ペトロラタム系防食テープ用充填材です。
ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途
フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。
タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。
色
茶褐色
テープ幅(mm)
190
粘着剤
ペトロラタム系
使用温度範囲(℃)
-5〜125
トラスコ品番
377-7138
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
270×190×50
ちょう度
60
比重
1.26
加熱減量(%)
0.13