曜日別特売
LTQ32 エスロン保温チューブ エスロミンクLTQ セキスイ 39540934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン保温チューブ エスロミンクLTQ

(23件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード39540934品番LTQ32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

熱伝導率がこれまで使用されてきた石綿の1/2という優れた保温性能をもっております。
独立発泡の構造のため、断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がありません。
ワンタッチ式でテープ付です。

用途給湯、冷暖房(鋼管、銅管、HT塩ビ管)適合パイプ鋼管32A、建築銅管1 1/2B内径(Φmm)43長さ(m)2厚さ(mm)10材質電子線架橋発泡ポリエチレンアイボリー使用温度範囲(℃)-80~120仕様ノンアスベストタイプトラスコ品番380-1331質量(g)173

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540916
2024-01-03
用途: 水道管の
T-WORKSHOP建設業・工事業

保温材が高密度でしっかりしており、加工も問題無く行えました。 耐久性が気になります。

対象商品 : 39540916
2023-09-08
用途: 給湯配管の保温工事
早坂温水システム建設業・工事業

保温材や施工に関しての問題はありません。
ただ、長さが2メートル有るため特別運賃がかかり、
サイズが違う物もそれぞれ運賃がかかります。
同サイズを大量に買うなら良いが、違うサイズを何本か買う時はそれぞれに運賃がかかるので注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 39540891
2023-06-02
用途: 精神薄弱児高作ベッド鋼管に保護用として使用

鋼管のサイズが丁度会うので、毎回破損したら取替が容易。

対象商品 : 39540916
2021-09-28
用途: 硬いパイプにまいて安全対策のために利用
株式会社るーと

ホームセンターではグレーものしかなく、白・アイボリーのものはなかなか売ってません。また、ネットでも少量の販売がなくて困っていたので、とても助かりました。

対象商品 : 39540907
2019-12-29
用途: 給湯管の保温
その他業種

今まだ巻いてあったものが古くなり表面にひび割れが出てきたため取り替えました。テープがついてあるのでとても簡単に取り付けられました。

対象商品 : 39540952
2019-10-23
用途: エアコン配管保温工事
その他業種

フレキシブル性があり、保温力もあって配管結露防止に最適でした。

2が参考にしています
対象商品 : 39540925
2018-09-03
用途: 機械のメンテナンスで使用
その他業種

まっすぐの配管はとてもカバーをやりやすかったが少しカーブしている所は以外に固いので曲げるのは大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 39540952
2018-11-29
用途: 屋外給水管の保温
ゆたかメイク

切断加工もしやすく、テープが付いているので取り付けが簡単に済ませました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする